Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tischrechner WS-1210T HB EURO, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tischrechner WS-1210T HB EURO, Schwarz Bild1
Canon Tischrechner WS-1210T HB EURO, Schwarz Bild1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0694B001AB
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0694B001AB
EAN/GTIN:
     4960999291246
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner

Canon Tischrechner WS-1210T HB EURO, Schwarz

Tischrechner mit zwölfstelligem Display, Steuerberechnungsfunktionen und IT-Touch-Tastatur
Der WS-1210T ist ein Tischrechner mit zwölfstelligem Display und speziellen Steuerberechnungsfunktionen. Weitere Vorzüge sind das verstellbare LC-Display, die IT-Touch-Tastatur, die doppelte Energieversorgung und das professionelle Design im eleganten Schwarz.

Hauptmerkmale

  • Vielfältige Funktionen, z. B. Steuerberechnung
  • Verstellbares LC-Display
  • IT-Touch-Tastatur
  • Doppelte Energieversorgung (Solar und Batterie)
  • Kompakt und leicht; professionelles Design

DISPLAY

  • Stellen:12 Stellen
  • Typ:LCD
  • Angewinkeltes Display:verstellbares Display (wie beim WS-1210Hi)
  • Dezimalstellen-Anzeige:ja
  • Displaygröße:ca. 102 x 23 mm
  • Zeichengröße:ca. 6,71 x 16,69 mm

FUNKTIONEN

  • Steuer-Berechnungs-Funktion:2 Tasten
  • Dezimal-Stellen:+,4,3,2,0,F
  • Runden:auf, ab, 5/4
  • Summen-Speicher:ja
  • Tastenfolge-Funktion:ja
  • Sonstige Funktionen:Korrekturtaste (Backspace)

TASTATUR

  • Tastatur:Kunststoff, IT-Touch Tastatur
  • Prozent-Rechnung:%+/-
  • O-Taste(n):0, 00
  • Beschaffenheit:Acrylglas
  • Kehrwert-Taste:ja
  • Shift-Taste:ja
  • Wurzelrechnung:ja
  • GT-Taste:ja
  • Vorzeichen-Wechseltaste:ja
  • Preisaufschlag-/ Preisabschlag-Taste:Mark-up

WEITERE FUNKTIONEN

  • Automatische Abschaltung: ja
  • Schiebe-/ Wahlschalter: Dezimalstellenanzeige, Runden

SPEZIFIKATIONEN

  • Speicher:1 Speicher (3 Tasten)
  • Stromversorgung:Batterie- und Solarbetrieb
  • Batterie:LR44
  • Abmessungen:ca. 198 x 150 x 38 mm
  • Gehäusefarbe:schwarz
  • Gewicht:ca. 238 g
... > canon > Rechner > Rechner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9490B001AA
ab € 10,30*
Ähnlich
Canon
9490B002AA
ab € 10,29*
Ähnlich
Canon
9490B004AA
ab € 10,34*
Ähnlich
Canon
9490B003AA
ab € 10,34*
Ähnlich
Canon
4100A014AB
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.