Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tischrechner TX-1210E DBL EMEA, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tischrechner TX-1210E DBL EMEA, Schwarz Bild1
Canon Tischrechner TX-1210E DBL EMEA, Schwarz Bild1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4100A014AB
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4100A014AB
EAN/GTIN:
     4960999651774
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner

Canon Tischrechner TX-1210E DBL EMEA, Schwarz

Der TX-1210E ist ein 12-stelliger Tischrechner mit großem, angewinkeltem Display. Er hat eine robuste Tastatur, eine Euro Umrechnungsfunktion und Steuerberechnungsfunktionen.

  • Euro Währungsrechner (Euro-Local)
  • Steuerberechnungsfunktion (TAX+, TAX-)
  • Geneigte und große professionelle Tastatur – ähnlich wie beim PC – für einfachste Eingabe
  • Große und robuste Tasten mit großer Beschriftung

DISPLAY

  • Stellen:12
  • Typ:große LCD-Anzeige
  • Angewinkeltes Display:herausklappbares Display
  • Dezimalstellen-Anzeige:3 Dezimalstellen
  • Displaygröße:93 x 24,5 mm
  • Zeichengröße:5,9 x 16,7 mm

FUNKTIONEN

  • Steuer-Berechnungs-Funktion:Addition und Subtraktion des voreingestellten Steuersatzes
  • Währungs-Umrechnungs-Funktion:Euro Währungsumrechner
  • Dezimal-Stellen:+4320F
  • Runden:Aufrunden/Abrunden
  • Summen-Speicher:Ja
  • Tastenfolge-Funktion:Tastenfolgefunktion für schnelle Eingabe
  • Sonstige Funktionen:Mark up

TASTATUR

  • Prozent-Rechnung:Prozentrechnung, Steuerberechnung
  • Markier-Funktionstaste:Ja
  • O-Taste(n):"0","00"
  • Beschaffenheit:Kunststoff
  • Shift-Taste:Ja
  • Wurzelrechnung:Ja
  • GT-Taste:Ja
  • Vorzeichen-Wechseltaste:Ja
  • Preisaufschlag-/ Preisabschlag-Taste:Mark Up (MU)

WEITERE FUNKTIONEN

  • Automatische Abschaltung: ja
  • Schiebe-/ Wahlschalter: Dezimalstellenanzeige, Runden

SPEZIFIKATIONEN

  • Speicher:1 Speicher und Summenspeicher
  • Stromversorgung:Dual (Solar und Batterie)
  • Batterie:LR1130
  • Abmessungen:ca. 175 x 126 x 30 mm
  • Gehäusefarbe:Schwarz
  • Gewicht:ca. 172 g
... > canon > Rechner > Rechner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9490B001AA
ab € 10,30*
Ähnlich
Canon
9490B002AA
ab € 10,29*
Ähnlich
Canon
9490B004AA
ab € 10,34*
Ähnlich
Canon
9490B003AA
ab € 10,34*
Ähnlich
Canon
0694B001AB
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.