Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffeemaschine 170MT 20347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/718/a007718e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/718/a007718e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-680014100
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     20347
EAN/GTIN:
     4021172203477
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Lieferung ohne Kanne.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
170 MT
Maße:
21 x 60,1 x 42 cm (B x H x T)
Füllmenge des Wasserbehälters:
1,8
Leistung:
2.025
automatische Abschaltung vorhanden:
Nein
optionales Zubehör:
Melitta Isolierkanne 16718
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Pyramidenfilter, 1 Probepackung Filtertüten
Gewicht:
5,2
Farbe:
chrom/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeemaschine 170 MT
max. Füllmenge:
14 Tassen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 148,61*
€ 183,25*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 168,27*
€ 201,34*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 170,54*
€ 203,24*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 175,65*
€ 209,11*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 194,34*
€ 237,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 4,38*
Zubehör
Melitta
22576
ab € 39,67*
Zubehör
Melitta
16718
ab € 51,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.