Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffeemaschine 170MT 20347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-680014100
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     20347
EAN/GTIN:
     4021172203477
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Lieferung ohne Kanne.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
170 MT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeemaschine 170 MT
Maße:
21 x 60,1 x 42 cm (B x H x T)
max. Füllmenge:
14 Tassen
Füllmenge des Wasserbehälters:
1,8 l
Leistung:
2.025 W
automatische Abschaltung vorhanden:
Nein
optionales Zubehör:
Melitta Isolierkanne 16718
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Pyramidenfilter, 1 Probepackung Filtertüten
Gewicht:
5,2 kg
Farbe:
chrom/schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 170,06*
€ 202,26*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 171,08*
€ 202,87*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 175,03*
€ 208,08*
Frei Haus
ab € 184,12*
€ 217,55*
Frei Haus
ab € 189,40*
€ 223,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 4,40*
Zubehör
Melitta
22576
ab € 39,80*
Zubehör
Melitta
16718
ab € 51,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.