Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULITH Einweghandschuh 816482 L Nitril ws 100St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/176/y000176m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/176/y000176m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496055907
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     1018091
EAN/GTIN:
     4025648164828
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
ULITH Einweghandschuhe Typ 40 L Nitril weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Typ 40
Handschuhgröße:
L
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
wasserdicht:
Ja
Normnummer:
DIN EN 374, 420, 455
Werkstoff:
Nitril
allergenes Potenzial:
puderfrei, latexfrei
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einweghandschuhe Typ 40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,55*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,45*
€ 5,57*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.