| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496055906 Herst.-Nr.: 1017630 EAN/GTIN: 4025648164811 |
| |
|
| | |
| ULITH Einweghandschuhe Typ 40 M Nitril weiß 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Typ 40 | Handschuhgröße: | M | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | wasserdicht: | Ja | Normnummer: | DIN EN 374, 420, 455 | Werkstoff: | Nitril | allergenes Potenzial: | puderfrei, latexfrei | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einweghandschuhe Typ 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh einweg weiß m, einmalhandschuh, einmalhandschuh dermatril, Handschuhe, Hygieneartikel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,51* | € 5,55* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,43* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0343* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|