| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494002600 Herst.-Nr.: SIN100ML EAN/GTIN: 4016208364161 |
| | |
|
| | |
| Intensive feuchtigkeitsspendende Hautcreme mit hoch innovativer Wirkstoffkombination zur unmittelbaren Unterstützung der Regeneration sehr trockener, arbeitsbedingt strapazierter Haut. Hilft, die hauteigene Barrierefunktion aufrechtzuerhalten, Hautzustand und -elastizität zu verbessern und spendet langanhaltende Feuchtigkeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Intense Pure | parfümiert: | Ja | Ausführung des Behälters: | Tube | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hautpflegecreme Intense Pure |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Bodylotion, Hautlotion, Hautpflegelotion, Körperlotion, Pflegeemulsion, Pflegelotion, Gesichts-Creme, Gesichts-Pflegecreme, Gesichtscreme, Gesichtspflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, feuchtigkeitscreme, Cremes, Hautpflege, Hautpflegecremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 3,68* | € 4,38* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,74* | € 4,52* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,75* | € 4,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,36* | € 4,70* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,32* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0432* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|