Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494000900 Herst.-Nr.: 0871478967353 EAN/GTIN: 8714789673653 |
| | |
|
| | |
| Palmolive Flüssigseife Hygiene Plus mit Aloe Vera enthält einen natürlichen, antibakteriellen Wirkstoff, der beim Waschen der Hände wirksam aber schonend Bakterien entfernt. Die milde Formel enthält einen natürlichen Aloe Vera-Extrakt und ist sanft selbst zu sensibler Haut. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | hygiene-plus sensitiv | Duftrichtung: | grasig frisch | parfümiert: | Nein | dermatologisch getestet: | Ja | mikrobiologisches Wirkungsspektrum: | Bakterien | Ausführung des Behälters: | Pumpflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,3 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flüssigseife hygiene-plus sensitiv | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, fluessigseife palmolive 300ml, handreiniger, handreiniger palmolive, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,50* | € 2,79* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,57* | € 2,80* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,52* | € 3,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,15* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,005* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|