Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Tischabfallbehälter 400-1658 12x16,5cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/187/a013187c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/187/a013187c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490308595
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     400-1658
EAN/GTIN:
     4007796028368
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Schöner Tischabfallbehälter für den Tisch mit Schwing-Deckel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SWING
Form:
rund
Maße:
12 x 16,5 cm (Ø x H)
Volumen:
1,2
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabfallbehälter SWING
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
469
1
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 12,89*
1 Tag
2
1
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 13,48*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 10,12*
€ 13,76*
1
€ 6,95*
ab € 9,93*
€ 13,94*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,04*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
400-1657
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.