| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-490249800 Herst.-Nr.: 01890018 EAN/GTIN: 4002017029308 |
| | |
|
| | |
| Schnell einziehende, beruhigende Handcreme mit ausgewählten Pflegekomponenten. Zur intensiven Pflege trockener und strapazierter Hände. Maße der Tube ca. 6 x 13 cm (B x L). Weitere Informationen: | | Pharmazentralnummer: | 1890018 | Ausführung des Behälters: | Tube | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handcreme | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Kamillen-Creme, Kamillencreme, handcreme tuben, hand creme, handcreme 100 ml, Cremes, Handcremes, Handpflege, Hygieneartikel, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Körperpflegemittel, Pflegemittel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,23* | € 3,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,01* | € 4,80* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,06* | € 4,97* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,41* | € 5,43* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,99* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0306* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|