| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481079300 Herst.-Nr.: 1124110 EAN/GTIN: 4048347248972 |
| |
|
| | |
| Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details beim Hobby oder bei der Arbeit nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe oder eine Lesehilfe benötigt. Präzise Uhrmacherlupe mit Lüftungsloch gegen Beschlagen, Linse plankonvex. Weitere Informationen: | | Durchmesser der Linse: | 25 | Vergrößerung: | 10-fach | Lüftungsöffnung vorhanden: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | anthrazit | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Uhrmacherwerkzeug | Variante: | Lupe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,29* | € 20,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,72* | € 20,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,79* | € 20,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,41* | € 21,77* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 18,82* | € 27,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|