| |
|
| Artikel-Nr.: 102-818819-BP Herst.-Nr.: 11245 EAN/GTIN: 4026158054241 |
| |
|
| | |
| Eschenbach 11245 Uhrmacherlupe Vergrößerungsfaktor: 5 x Linsengröße: (Ø) 25 mm Anthrazit
Uhrmacherlupe 5,0 x 25 mm
Präzisionslinse Vergrößerung 5,0 x Linsendurchmesser 25 mm
Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details beim Hobby oder bei der Arbeit nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe oder eine Lesehilfe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesehilfen sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Präzise Uhrmacherlupe aus schwerentflammbarem Kunststoff mit Lüftungsloch gegen Beschlagen, Linse plankonvex, Vergrößerung 5,0 x, Größe 25 mm.
Ausstattung: Präzisionslinse · Vergrößerung 5,0 x · Linsendurchmesser 25 mm · Mit Lüftungsloch gegen Beschlagen.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Anthrazit · Linsen-Durchmesser: 25 mm · Vergrößerungsfaktor: 5 x
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Linsengröße: | (Ø) 25 mm | Marke: | Eschenbach | Vergrößerungsfaktor: | 5 x | Farbe: | grau | Linsen-Durchmesser: | 25 mm | Produkt-Art: | Uhrmacherlupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leseglas, Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe 5-fach, lupe, eschenbach optik lupe, 4026158054241, Eschenbach, 11245, 780-2913, lesehilfe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,46* | € 16,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 10,83* | € 16,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 12,21* | € 17,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,37* | € 19,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,67* | € 21,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,67* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|