Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1124-3 Vergrößerungsglas 3x Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 1124-3 Vergrößerungsglas 3x Anthrazit
Eschenbach 1124-3 Vergrößerungsglas 3x Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30344809
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     11243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
3 x
Objektivdurchmesser
22.9 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
11247
ab € 11,28*
Sonstiges
Eschenbach
1130
ab € 21,35*
Sonstiges
Eschenbach Optik
1124110
ab € 14,29*
Sonstiges
Eschenbach Optik
11245
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.