Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1124110 Uhrmacherlupe Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 25 mm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818813-BP
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     1124110
EAN/GTIN:
     4048347248972
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Eschenbach 1124110 Uhrmacherlupe Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 25 mm Anthrazit

Uhrmacherlupe 10x

Ausstattung:
Mit Lüftungsschlitzen gegen Beschlagen · Aus schwer entflammbarem Kunststoff, Farbe anthrazit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Linsen-Durchmesser: 25 mm · Vergrößerungsfaktor: 10 x

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Linsengröße:
(Ø) 25 mm
Marke:
Eschenbach
Vergrößerungsfaktor:
10 x
Farbe:
grau
Linsen-Durchmesser:
25 mm
Produkt-Art:
Uhrmacherlupe
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Uhrmacherlupe, lupe 10 fach, lupe, eschenbach optik lupe, 4048347248972, Eschenbach, 1124110, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 20,86*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 14,66*
€ 20,87*
3 Tage
2
€ 9,90*
ab € 14,82*
€ 21,00*
Lager 102
116
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,02*
€ 6,90*
ab € 15,53*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
11243
ab € 9,96*
Sonstiges
Eschenbach
11247
ab € 11,28*
Sonstiges
Eschenbach
1130
ab € 21,29*
Sonstiges
Eschenbach Optik
11245
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.