| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481015300 Herst.-Nr.: 821033 EAN/GTIN: 4016138497052 |
| |
|
| | |
| Langlebige Präzisions-Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl. Griff mit weicher Griffzone und einer zuverlässige Abrutschsicherung ermöglicht eine ausgesprochen komfortable Handhabung. Gehärtete Schneiden ca. 58 - 62 HRC. Zangenkopf gehärtet mit polierter Oberfläche. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 5 Teile | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Seitenschneider (160 mm), Kombizange (160 mm), Flachrundzange (200 mm), Abisolierzange (160 mm), Phasenprüfer, Tasche | Ausführung des Griffes: | 2-Komponentengriff | isoliert (in Anlehnung an Norm): | Ja | VDE-geprüft: | Ja | Gewicht: | 1.358 | Material: | Stahl | Farbe des Griffes: | gelb/rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zangen-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Spannungsprüf-Schraubendreher-Satz, VDE-Seitenschneider, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, vde-seitenschneider 160mm, kombinationszange, Werkzeuge, Zangen, Zangen-Sets |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,50* | € 83,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,94* | € 84,87* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,06* | € 102,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 78,06* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|