| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59722 Herst.-Nr.: 821033 EAN/GTIN: 4016138497052 |
| |
|
| | |
| Mit einer Zange von Toolcraft kaufen Sie absolute Markenqualität, die auch Sie überzeugen wird. Denn langlebige Präzisions-Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl, ein 2-Komponentengriff mit weicher Griffzone und eine zuverlässige Abrutschsicherung ermöglichen eine ausgesprochen komfortable Handhabung. Die Zangen und der Phasenprüfer sind GS-geprüft. Lieferumfang: Kombinationszange 160 mm Diagonalzange 160 mm Spitzzange 200 mm Abisolierzange 160 mm Phasenprüfer Beutel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1358 g | Herst.-Teilenr.: | 821033 | Mengenangaben: | 4teilig | EN Norm: | EN 60900 | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | Produkt-Art: | Zangen-Set | Anwendungsbereich: | VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Spannungsprüf-Schraubendreher-Satz, VDE-Seitenschneider, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, zangensatz 4 teilig, zangen satz, kombinationszange 160 mm, TOOLCRAFT, zange, zangen-satz, satz zangen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 55,96* | € 74,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,00* | € 74,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,92* | € 92,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 55,96* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|