Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449030595 Herst.-Nr.: 460005 EAN/GTIN: 7322540782332 |
| |
|
| | |
| Modernes und nahtloses Design – für einen exklusiven Eindruck. Leicht zu reinigender Edelstahl mit Fingerabdruckschutz - erhält das exklusive Aussehen für einen nachhaltigen Eindruck. Berührungsfreies System, nur das eigene Tuch wird berührt: sichert optimale Hygiene. Extra schlankes Design: attraktiv und platzsparend. Schmaler Spender fügt sich in den exklusiven Waschraum ein. Einzeltuchentnahme senkt den Verbrauch. Mit Füllstandsanzeige. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | XPress® | Produktverwendung: | Interfold-Falz / W-Falz | Maße: | 32,3 x 21,8 x 11,6 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Nein | Material: | Metall/Kunststoff | Farbe: | edelstahl/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender XPress® | Kompatibel mit: | H2-System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltpapierspender, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Sideboard, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,64* | € 63,01* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 50,67* | € 63,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 53,24* | € 68,33* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,04* | € 71,04* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 77,08* | € 97,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|