Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y756282 Herst.-Nr.: 460005 EAN/GTIN: 7322540782332 |
| |
|
| | |
| Das moderne Design fügt sich mit seinen glatten Oberflächen und klaren Linien nahtlos in Ihren Waschraum ein. Schaffen Sie einen ansprechenden Eindruck, der das hochwertige Image Ihrer Räumlichkeiten unterstreicht. Das stilvolle Edelstahl-Design mit Fingerabdruckschutz sieht exklusiv aus und bleibt dauerhaft sauber. Features: · Hygienische Einzeltuchentnahme · Anti-Fingerabdruckschutz · Fasst max. 1 Bündel · Tischspender Weitere Informationen: | | Höhe: | 218 mm | Länge: | 116 mm | Breite: | 323 mm | Serie: | Tork H2 | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produkt-Art: | Tisch Papierhandtuchspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltpapierspender, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Sideboard, Site-Board, handtuchspender tork grau, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, TORK, Xpress®, handtuchspender, papierhandtuchspender |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 54,91* | € 70,05* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 53,29* | € 70,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 56,01* | € 71,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 57,13* | € 72,91* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,45* | € 73,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|