Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Seifenspender 7173 23,5x11,6x11,4cm Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/948/a009948u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/948/a009948u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449007090
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Seifenspender aus einem abgestimmten Sortiment an Spendern für Waschraumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen. Äußerst vielseitig und kosteneffizient, leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität, eine intelligente Lösung für jeden Waschraum. Schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, mit einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung. Verdeckter Verschlussmechanismus. Wahlweise mit Schlüssel abschließbar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Kleenex® Flüssigseife 6333, Schaumseife Botanics™ ENERGY 6385, FRESH 6386, JOY 6387, Körperlotion 6373, Scott® Schaumseife Control™ 6342, Flüssigseife Control™ antibakteriell 6336
Maße:
11,6 x 23,5 x 11,4 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen:
1
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 10,11*
€ 13,60*
1
€ 6,95*
ab € 9,92*
€ 13,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 14,39*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,48*
€ 14,58*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 11,20*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 270 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.