Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Papierhandtuch Standard 416608 natur 20x250 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/606/a011606l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/606/a011606l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446222201
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     416608
EAN/GTIN:
     8024929566081
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Papernet Papierhandtücher Standard 24,5 x 23 cm (B x L) Papier, 100 % recycelt natur 20 x 250 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Maße:
24,5 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
natur
Packungsmenge:
20 x 250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Standard
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lg 25x23cm, falthandtuch 25x23cm, falthandtuch 1-lagig, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,49*
€ 2,03*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 14,70*
€ 20,74*
2 Tage
553
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,46*
€ 33,10*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00294* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
92016
ab € 27,99*
Ähnlich
Fripa
4021101
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.