Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Papierhandtuch Standard 416608 natur 20x250 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-446222201
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     416608
EAN/GTIN:
     8024929566081
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Papernet Papierhandtücher Standard 24,5 x 23 cm (B x L) Papier, 100 % recycelt natur 20 x 250 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Standard
Maße:
24,5 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
natur
Packungsmenge:
20 x 250 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, falthandtuch v-falz, falthandtuch 25x23cm, Einmalhandtuch, Einmalhandtücher, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,49*
€ 2,03*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 10,34*
€ 14,80*
Lager 1682
636
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,55*
€ 33,07*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,07*
€ 39,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,78*
€ 35,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,93*
€ 34,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,32*
€ 32,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00491* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
92016
ab € 28,01*
Ähnlich
Fripa
4021101
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.