Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Papierhandtuch Natura 6812 C-Falz 2lagig weiß 20x84 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/733/a013733u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/733/a013733u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/156/y000156t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446205900
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Schnell aufsaugende Handtücher aus AIRFLEX*-Material garantieren durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Naßfestigkeit ein effizientes Trocknen der Hände.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NATURA™
Verwendung für Produkt:
Aquarius™ Handtuchspender 6954, 6956
Maße:
50 x 25 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Ausführung der Falzung:
C-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
20 x 84 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher NATURA™
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch kleenex, falthandtuchpapier, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 9,95*
ab € 47,01*
€ 60,21*
3 Tage
61
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 92,78*
3 Tage
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,73*
€ 94,88*
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 74,49*
€ 95,96*
15 Tage
14
pro Paket
€ 5,99*
ab € 79,11*
€ 99,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,96*
€ 114,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,01*
€ 111,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,08*
€ 106,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,72*
€ 102,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 81,98*
€ 97,56
pro Paket
ab 28 Pakete
€ 79,34*
€ 94,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 74,49*
€ 88,64
pro Paket
1 Paket enthält 1.680 Blätter (ab € 0,04434* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
6956
ab € 9,69*
Ähnlich
Kimberly-Clark
6954
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.