Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Papierhandtuch Natura 6812 C-Falz 2lagig weiß 20x84 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-446205900
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6812
EAN/GTIN:
     5027375007149
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Schnell aufsaugende Handtücher aus AIRFLEX*-Material garantieren durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Naßfestigkeit ein effizientes Trocknen der Hände.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NATURAT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher NATURAT
Verwendung für Produkt:
AquariusT Handtuchspender 6954, 6956
Maße:
50 x 25 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Ausführung der Falzung:
C-Falz
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
20 x 84 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch kleenex, falthandtuchpapier, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 9,95*
ab € 47,16*
€ 60,08*
Lager 1682
62
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,91*
€ 92,39*
2 Tage
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,14*
€ 94,48*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 74,43*
€ 95,56*
12 Tage
14
pro Paket
€ 5,99*
ab € 79,19*
€ 99,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,39*
€ 109,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,66*
€ 107,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,39*
€ 101,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,35*
€ 98,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 78,24*
€ 93,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 73,91*
€ 87,95
pro Paket
1 Paket enthält 1.680 Blätter (ab € 0,044* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.