Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDARD Abfallsack 90154 240l bl 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/384/y000384p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/384/y000384p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445018150
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     90154
EAN/GTIN:
     4001553901543
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
STANDARD Müllsack 100 x 125 cm (B x H) 60µm 240l LDPE, 97 % recycelt blau 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
100 x 125 cm (B x H)
Dicke der Folie:
60
Volumen:
240
Werkstoff:
LDPE, 97 % recycelt
Farbe:
blau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 240l blau 60my, abfall-säcke 240 l, abfall-säcke 60 my, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
100
€ 5,95*
ab € 0,3604*
€ 0,4984*
100
€ 4,19*
ab € 0,3793*
€ 0,5387*
11 Tage
100
100
€ 5,95*
ab € 0,4408*
€ 0,6008*
13 Tage
unbekannt
100
€ 9,95*
ab € 0,6424*
€ 0,8624*
1
€ 7,99*
ab € 0,46*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4584*
€ 0,5455
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,4504*
€ 0,53598
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20103
ab € 22,36*
Ähnlich
Emil Deiss
90128
ab € 52,61*
Ähnlich
Emil Deiss
20101
ab € 87,70*
Ähnlich
Emil Deiss
10114
ab € 78,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.