Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 180 Liter, 500+450x1250x0,1 mm blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 180 Liter, 500+450x1250x0,1 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 180 Liter, 500+450x1250x0,1 mm blau
Artikel-Nr.:
     C8686-10114
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10114
EAN/GTIN:
     4001553101141
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 180 Liter, 500+450x1250x0,1 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Mülltonne, Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
500 x 1250 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
180 Liter
Materialstärke:
0,1 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7821* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,66*
€ 126,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,71*
€ 123,41
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 102,67*
€ 122,18
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 101,62*
€ 120,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,71*
€ 115,08
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 95,69*
€ 113,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,28*
€ 109,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,21*
€ 93,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20103
ab € 22,73*
Ähnlich
Emil Deiss
90128
ab € 52,81*
Ähnlich
Emil Deiss
90154
ab € 0,3604*
Ähnlich
Emil Deiss
20101
ab € 87,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.