Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS aus LDPE 140 Liter, 900x1100 mm Typ 70 blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS aus LDPE 140 Liter, 900x1100 mm Typ 70 blau
Müllsäcke DEISS aus LDPE 140 Liter, 900x1100 mm Typ 70 blau
Artikel-Nr.:
     C8686-90128
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     90128
EAN/GTIN:
     4001553901284
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS aus LDPE 140 Liter, 900x1100 mm Typ 70 blau

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • LDPE aus Recycling-Polyethylen
  • geeignet für hausmüllähnliche Abfälle, gemischter Abfall mit Nassanteil
  • individuell einsetzbar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
900 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
140 Liter
Materialstärke:
Typ 70
Regenerat-Anteil:
98 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack blau 140l, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,81*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 150 Stück (ab € 0,35207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 74,49*
€ 88,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 71,18*
€ 84,70
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 70,45*
€ 83,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 68,79*
€ 81,86
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 68,09*
€ 81,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 65,62*
€ 78,09
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 64,94*
€ 77,28
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 64,27*
€ 76,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20103
ab € 22,22*
Ähnlich
Emil Deiss
90154
ab € 0,3604*
Ähnlich
Emil Deiss
20101
ab € 87,78*
Ähnlich
Emil Deiss
10114
ab € 78,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.