Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS aus LDPE 240 Liter, 1000x1250x0,06 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS aus LDPE 240 Liter, 1000x1250x0,06 mm blau
Müllsäcke DEISS aus LDPE 240 Liter, 1000x1250x0,06 mm blau
Artikel-Nr.:
     C8686-90154
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     90154
EAN/GTIN:
     4001553901543
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack

Müllsäcke DEISS aus LDPE 240 Liter, 1000x1250x0,06 mm blau

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • LDPE aus Recycling-Polyethylen
  • geeignet für Industrieabfälle, hausmüllähnliche Abfälle, gemischter Abfall mit Nassanteil
  • typische Behälter: 120 l Tonne
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
1000 x 1250 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
240 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 240l blau 60my, abfall-säcke 240 l, abfall-säcke 60 my, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3604*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4584*
€ 0,5455
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,4504*
€ 0,53598
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20103
ab € 22,36*
Ähnlich
Emil Deiss
90128
ab € 52,61*
Ähnlich
Emil Deiss
20101
ab € 87,70*
Ähnlich
Emil Deiss
10114
ab € 78,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.