Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffeefiltertüte 202S 145768 weiß 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/557/a007557o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/557/a007557o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-442000700
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     145768
EAN/GTIN:
     4024472145768
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter
Pyramidenfilter für beste Aromaentfaltung und Kaffeemehlausbeute bei großen und kleinen Mengen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pyramide
Einweg:
Ja
Typnummer:
202S
Verwendung für Produkt:
Melitta M 170M, 170, 189, 190, 200, 230, 240, 250
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeefilter Pyramide
Weitere Suchbegriffe: Papierkaffeefilter, kaffeefilterpapier, Filterpapier, Filtertüten, Kaffeefilter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
179
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,26*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,37*
€ 7,48*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,25*
€ 7,76*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,728*
€ 8,438*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,68*
€ 9,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
20348
ab € 191,60*
Zubehör
Melitta
20347
ab € 173,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.