| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439007795 Herst.-Nr.: 454/180 EAN/GTIN: 4003625045407 |
| |
|
| | |
| Hochglänzend. Drehflügel ist auch als Kapselheber verwendbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 17,5 | Werkstoff: | Messing, verchromt | Farbe: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Korkenzieher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,25* | € 5,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,35* | € 5,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,00* | € 7,77* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,75* | € 9,03* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,37* | € 27,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|