Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Attachekoffer VENTURE 45160 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/836/a009836h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/836/a009836h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-430225494
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45160
EAN/GTIN:
     4021068451609
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
ALUMAXX® Aktenkoffer VENTURE 44,5 x 31,5 x 12 cm (B x H x T) 45,5 x 33,5 x 13,5 cm (B x H x T) herausnehmbarem Inlay mit Tabletfach, Smartphone-Hülle, acht Visitenkarten-/Kreditkartenfächer, zwei Fächer für SD-Karten, Netzfach, Einsteckfach Aluminium simt
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VENTURE
Verschluss:
Schnappverschluss
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
herausnehmbarem Inlay mit Tabletfach, Smartphone-Hülle, acht Visitenkarten-/Kreditkartenfächer, zwei Fächer für SD-Karten, Netzfach, Einsteckfach
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenkoffer VENTURE
Innenmaße:
44,5 x 31,5 x 12 cm (B x H x T)
Außenmaße:
45,5 x 33,5 x 13,5 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
33 x 29,5 x 5 cm (B x H x T)
Anzahl der Stifteschlaufen:
2 Stifteschlaufen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,03*
€ 79,97*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 73,83*
€ 92,35*
€ 5,50*
ab € 71,68*
€ 92,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 73,82*
€ 92,36*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 83,71*
€ 108,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45114
ab € 40,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.