Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Pilotenkoffer OMEGA 45122 48x37x23cm Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/803/a013803i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/803/a013803i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/803/a013803k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-430207700
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45122
EAN/GTIN:
     4021068451227
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Damentasche
Pilotenkoffer OMEGA hat verstärkten Kanten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OMEGA
Art der Schließung:
Zahlenkombinationsschloss
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Griffes:
Teleskopgriff
max. Länge des Teleskopstiel:
102
Schultergurt vorhanden:
Nein
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Laptopfach, zwei Kartensteckfächern
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pilotenkoffer OMEGA
Innenmaße:
46,5 x 35,5 x 17,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
48 x 38,5 x 23 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
43 x 30 x 7 cm (B x H x T)
Anzahl der Stifteschlaufen:
3 Stifteschlaufen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 65,86*
€ 82,38*
3 Tage
44
€ 2,90*
ab € 66,18*
€ 82,76*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 90,39*
€ 4,95*
ab € 71,40*
€ 91,62*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 85,78*
€ 109,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45162
ab € 90,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.