Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Omega Reisekoffer 17" 48 x 23 x 38,5 cm Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866945
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866945
Artikel-Nr.:
     94QG7-866945
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45122
EAN/GTIN:
     4021068451227
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Damentasche
ALUMAXX Reisekoffer OMEGA. Abschließbar: Ja. Ausstattung: Teleskopgriff, Zwei-Zahlen-Kombischloss, gepolstertes Laptopfach. Breite: 480 mm. Echtes Leder: Nein. Farbe: Silber. Gerätegröße (maximal): 17 ". Gewicht: 5300 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 385 mm. Innentasche: Nein. Lieferumfang: 1 x Geschäftsreisekoffer. Marke: ALUMAXX. Material: Aluminium. Material Bezug: Aluminium. Produktlinie: Omega. Style: Trolley. Tiefe: 230 mm. Verschlussart: Schnappverschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5300 g
Farbe:
Silber
Höhe:
385 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
230 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,91*
€ 81,82*
Lager 94QG7
67
€ 2,90*
ab € 68,58*
€ 85,06*
€ 4,95*
ab € 69,99*
€ 89,16*
11 Tage
12
€ 5,87*
ab € 74,47*
€ 92,20*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 76,70*
€ 94,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45162
ab € 87,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.