Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenkoffer Omega, Alumium, silber, Außemaße: ca. 38,5 x 48 x 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/jue45122_a01.jpg
images/web_details/jue45122_a01.jpg
images/web_details/jue45122_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-JUE45122
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45122
EAN/GTIN:
     4021068451227
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Damentasche
Der schlichte Pilkotenkoffer aus hochwertigem, silbernem Aluminium in glatter Optik ist mit seiner gut durchdachten Innenaufteilung ein zuverlässiger Begleiter im Berufsalltag.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abmessungen:
(H x B x T) 38,5 x 48 x 23 cm
Ausführung:
Aluminium
Gewicht:
4,02 kg
Fassungsvermögen:
42 Liter
Innenmaße:
35,5 x 46,5 x 17,5 cm
Außenmaße:
38,5 x 48 x 23 cm
Anreißer (Online):
Pilotenkoffer Omega, Alumium, silber
Aufzählung (Online):
integriertes, arretierbares Teleskoptrolleysystem (Trolleyhöhe ca. 98 cm) Heavy-Duty-Griff verstärkte Kanten 2 Zahlenkombinationsschlösser Skaterrollen Innenaufteilung: Laptopfach für Laptops bis 17", 3 Schreibgeräteschlaufen und Netzfach im Deckel. Außemaße: ca. 38,5 x 48 x 23 cm Innenmaße: ca. 35,5 x 46,5 x 17,5 cm Innenmaße Laptopfach: ca. 33 x 41 x 7 cm Volumen: ca. 42 Liter Gewicht: ca. 4,02 KG
Kurzbeschreibung (Online):
Pilotenkoffer Omega, Alumium, silber, Außemaße: ca. 38,5 x 48 x 23 cm
Langbeschreibung (Online):
Der schlichte Pilkotenkoffer aus hochwertigem, silbernem Aluminium in glatter Optik ist mit seiner gut durchdachten Innenaufteilung ein zuverlässiger Begleiter im Berufsalltag.
Ursprungsland:
DE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 63,91*
€ 81,82*
3 Tage
67
€ 2,90*
ab € 68,58*
€ 85,06*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 69,99*
€ 89,16*
11 Tage
12
€ 5,87*
ab € 74,47*
€ 92,20*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 76,70*
€ 94,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45162
ab € 87,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.