| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430011490 Herst.-Nr.: 3437 EAN/GTIN: 4003630032119 |
| |
|
| | |
| Soennecken Notebookrucksack MODERN Reißverschluss Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MODERN | Verschluss: | Reißverschluss | Schultergurt vorhanden: | Ja | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | gepolsteter Rücken, Sicherheitsfach auf der Rückseite, ingetriertem USB Ladeport, seitlichem gepolsterten Laptopfach, großem Hauptfach, kleinem Reißverschlussfach innen und weiterem Hauptfach mit Reißverschluss im Innenraum | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebookrucksack MODERN | Außenmaße: | 28 x 62 x 13 cm (B x H x T) | Maße des Notebookfachs: | 25 x 41 x 3 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz, laptop rucksack, Laptoprucksäcke, Laptoptaschen, Notebookrucksäcke, Notebooktaschen, Rucksäcke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 37,64* | € 52,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,95* | € 53,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|