| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430004590 Herst.-Nr.: 5170 EAN/GTIN: 4003630011190 |
| |
|
| | |
| Soennecken Notebooktrolley KÖLN 41 x 39 x 26 cm (B x H x T) Nylon schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | KÖLN | Verschluss: | Reißverschluss | Griff vorhanden: | Ja | Ausführung des Griffes: | Teleskopgriff | Rollen vorhanden: | Ja | Anzahl der Rollen: | 2 Rollen | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, Reißverschlusshauptfach mit zwei Einschubtaschen, Reißverschlussfächerfach mit drei Unterteilungen im A4-Format, Reißverschlussfach mit Organizerteil, vier Einschubfächer, Reißverschlussvorfach, verdecktes Adressfeld auf der Rückseite | Gewicht: | 3,4 | Werkstoff: | Nylon | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebooktrolley KÖLN | Außenmaße: | 41 x 39 x 26 cm (B x H x T) | Maße des Notebookfachs: | 39 x 31 x 5 cm (B x H x T) | Anzahl der Stifteschlaufen: | 3 Stifteschlaufen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 92,84* | € 99,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,34* | € 101,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 124,02* | € 128,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|