Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Notebooktrolley Köln 5170 2Rollen Nylon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-430004590
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5170
EAN/GTIN:
     4003630011190
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Soennecken Notebooktrolley KÖLN 41 x 39 x 26 cm (B x H x T) Nylon schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KÖLN
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebooktrolley KÖLN
Außenmaße:
41 x 39 x 26 cm (B x H x T)
Maße des Notebookfachs:
39 x 31 x 5 cm (B x H x T)
Verschluss:
Reißverschluss
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Griffes:
Teleskopgriff
Rollen vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Anzahl der Stifteschlaufen:
3 Stifteschlaufen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, Reißverschlusshauptfach mit zwei Einschubtaschen, Reißverschlussfächerfach mit drei Unterteilungen im A4-Format, Reißverschlussfach mit Organizerteil, vier Einschubfächer, Reißverschlussvorfach, verdecktes Adressfeld auf der Rückseite
Gewicht:
3,4 kg
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, soennecken notebooktrolley, notebook trolley, laptoptaschen trolley, Laptoptaschen, Laptoptrolleys, Notebooktaschen, Notebooktrolleys, Notebookzubehöre, Trolleys
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 98,69*
€ 129,70*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 132,21*
€ 3,50*
ab € 122,62*
€ 153,58*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenger
600659
ab € 66,19*
Ähnlich
Wenger
67953020
ab € 78,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.