Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Tinte 4001 301010 30ml Glas königsblau


Menge:  Glas  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/451/a007451t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/451/a007451t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-311003350
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     301010
EAN/GTIN:
     4012700301017
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Die ins Feinste abgestimmte Rezeptur der Tinte garantiert leuchtende Farben, gleichmäßigen Tintenfluss und ein kräftiges, ausdrucksstarkes Schriftbild. Die Tinte ist farbintensiv und verläuft nicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4001
Ausführung des Behälters:
Glas
löschbar:
Ja
auswaschbar:
Ja
Farbe:
königsblau
Inhalt:
30
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tinte 4001
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeichentinte, Füllertinte, Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, Tusche, pelikan füllertinte blau, ausziehtusche pelikan, ausziehtusche, Füllfederhaltertinten, Füllfederhalterzubehöre, Füllhaltertinten, Nachfülltinten, Tinten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
pro Glas
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,84*
1 Tag
1193
1
pro Glas
€ 5,49*
ab € 2,31*
€ 3,87*
2 Tage
unbekannt
1
pro Glas
€ 2,90*
ab € 2,37*
€ 4,00*
Lager 1375
1
pro Glas
€ 7,95*
ab € 2,35*
€ 4,06*
10 Tage
15
1
pro Glas
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,17*
Menge:  Glas  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 4,06*
€ 4,83
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 3,53*
€ 4,20
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 3,31*
€ 3,94
pro Glas
ab 12 Gläser
€ 3,20*
€ 3,81
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 3,11*
€ 3,70
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 3,04*
€ 3,62
pro Glas
ab 7500 Gläser
€ 2,35*
€ 2,80
pro Glas
1 Glas enthält 30 Milliliter (ab € 0,07834* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.