Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA795317 Herst.-Nr.: 301010 EAN/GTIN: 4012700301017 |
| |
|
| | |
| - Tinte 4001
- lösch- und auswaschbar
- Glas
- Inhalt: 30 ml
- Tintenfarbe: königsblau
- 1 Glas
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Bruttogewicht: | 0.116 kg | Farbe: | blau | Farbname: | königsblau | konfliktmaterialfrei: | ja | löschbar: | ja | Marke: | Pelikan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichentinte, Füllertinte, Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, Tusche, pelikan füllertinte blau, ausziehtusche pelikan, ausziehtusche, Füllhaltertinte, Schreibtinte, Schultinte, Tinte, Tintenfass |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Glas | € 5,95* | ab € 2,21* | € 3,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Glas | € 5,49* | ab € 2,30* | € 3,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Glas | € 2,90* | ab € 2,38* | € 4,03* | | | | | | | | 1 | | pro Glas | € 7,95* | ab € 2,34* | € 4,09* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Glas | € 5,87* | ab € 2,46* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Glas enthält 30 Milliliter (ab € 0,082* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|