Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Druckbleistift triplus micro 774 27 0,7mm B +Radierer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s002/512/s002512b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s002/512/s002512b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-307207400
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     774 27
EAN/GTIN:
     4007817774151
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Leichtes und ermüdungsfreies Schreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
triplus® micro 774
Stärke der Mine:
0,7
Bezeichnung der Härte:
B
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Griffzone:
ergonomisch, dreikant
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift triplus® micro 774
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift staedler 0,7mm, druckbleistift, druckbleistift 0,7mm, Bleistifte, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,97*
3 Tage
57
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,31*
9 Tage
47
1
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,51*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,09*
€ 3,57*
1 Tag
47
1
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.