Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-306653060 Herst.-Nr.: 119 EAN/GTIN: 4007817119006 |
| |
|
| | |
| Bleistift in sehr guter Qualität, für entspanntes Schreiben und Malen, ideal für die ersten Schwung- und Malübungen. Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimter Mine. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Noris® jumbo 119 | Stärke der Mine: | 4 | Bezeichnung der Härte: | HB | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Länge: | 175 | Radierer vorhanden: | Nein | Ausführung der Schaftform: | dreikant | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Schaftfarbe: | schwarz/gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bleistift Noris® jumbo 119 | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,76* | € 1,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,72* | € 1,26* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,70* | € 1,27* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,85* | € 1,29* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,80* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|