Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-306334260 Herst.-Nr.: 183-HB EAN/GTIN: 4007817183465 |
| |
|
| | |
| Der perfekte Bleistift - Made from Upcycled Wood. Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen. Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Noris® 183 | Bezeichnung der Härte: | HB | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Länge: | 175 | Radierer vorhanden: | Nein | Radierer auswechselbar: | Nein | Ausführung der Schaftform: | dreikant, ergonomisch | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Schaftfarbe: | gelb/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bleistift Noris® 183 | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Kunststoffradierer, Schaumradierer, staedler bleistift, bleistift mit radierer, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 72 | | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,45* | € 0,76* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,45* | € 0,81* | | | | | | 2 Tage | | | 72 | | € 4,99* | ab € 0,61* | € 0,84* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,47* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|