Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-306000160 Herst.-Nr.: 8803112 EAN/GTIN: 3086124000291 |
| |
|
| | |
| Holzfreier Bleistift aus 64 % recyceltem Material. Aus Kunstharz gefertigt. Robuste, widerstandsfähige Mine. Kein Splittern bei gewaltsamem Bruch. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Evolution Original 650 | Bezeichnung der Härte: | HB | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Spitzzustand: | gespitzt | Länge: | 175 | Radierer vorhanden: | Nein | Schaftform: | sechskant | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaftfarbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bleistift Evolution Original 650 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,0898* | € 0,1796* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,102* | € 0,184* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,112* | € 0,239* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,1495* | € 0,2705* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,18* | € 0,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|