Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Feinschreiber 1800 profipen 4-180003001 0,35mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/982/a011982t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/982/a011982t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304653590
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-180003001
EAN/GTIN:
     4004764044108
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fasermaler
Metallgefasste Spitze sorgt für hohe Präzision. Geeignet zur Anfertigung von Skizzen, technischen Zeichnungen und zum Arbeiten mit Schablonen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1800 profipen
Strichstärke:
0,35
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Farbe der Kappe:
dunkelblau
Schaftfarbe:
dunkelblau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner 1800 profipen
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Material der Spitze:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 2,02*
€ 3,46*
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,49*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,52*
1 Tag
101
1
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 3,59*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,26*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200001
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-1300001
ab € 0,54*
Ähnlich
edding
4-1340001
ab € 0,83*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,58*
Ähnlich
edding
4-55001
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.