Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Fineliner 55 finepen 4-55001 0,3mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/074/a011074y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/074/a011074y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304004490
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-55001
EAN/GTIN:
     4004764338689
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenfarbige Kunststoff-Clipkappe und schwarz-weiß gestreifter Kunststoffschaft. Fineliner zum Schreiben, Skizzieren, Illustrieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die Tinte ist vor dem Antrocknen wasservermalbar und schlägt nicht durch das Papier.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
55
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Faserspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner 55
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner edding, feinliner 0,3mm, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 0,76*
€ 1,41*
1 Tag
170
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,44*
1 Tag
125
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,51*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,81*
€ 1,52*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200001
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-1300001
ab € 0,54*
Ähnlich
edding
4-1340001
ab € 0,82*
Ähnlich
edding
4-180003001
ab € 2,01*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.