Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Feinliner 55, 0,3mm, schwarz EDDING 455001
Artikel-Nr.:
     639-643055023
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     455001
EAN/GTIN:
     4004764338689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner zum Schreiben, Skizzieren, Illustrieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,3 mm. Die wasserbasierte Tinte ist schnelltrocknend, vor dem Antrocknen wasservermalbar und schlägt nicht durch das Papier.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Kunststoffspitze
Farbe der Kappe:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz-weiss gestreift
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,30 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber, 4-55001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 0,76*
€ 1,41*
1 Tag
143
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,44*
3 Tage
78
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,50*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,52*
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200001
ab € 0,48*
Ähnlich
edding
4-1300001
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-1340001
ab € 0,81*
Ähnlich
edding
4-180003001
ab € 1,94*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.