Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Fineliner 55 finepen 4-55001 0,3mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304004490
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-55001
EAN/GTIN:
     4004764338689
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Tintenfarbige Kunststoff-Clipkappe und schwarz-weiß gestreifter Kunststoffschaft. Fineliner zum Schreiben, Skizzieren, Illustrieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die Tinte ist vor dem Antrocknen wasservermalbar und schlägt nicht durch das Papier.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
55
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner 55
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Faserspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Weitere Suchbegriffe: edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner edding, feinliner 0,3mm, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 0,76*
€ 1,41*
1 Tag
121
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,44*
Lager 1682
78
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,50*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,52*
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200001
ab € 0,48*
Ähnlich
edding
4-1300001
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-1340001
ab € 0,81*
Ähnlich
edding
4-180003001
ab € 1,94*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.