Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Vierfarbkugelschreiber 2251 Schaft schwarz/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/615/a011615t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/615/a011615t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302214792
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2251
EAN/GTIN:
     4003630016003
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Mehrfarbkugelschreiber
Mehrfarbkuli
Die Schreibfarben blau und schwarz sind dokumentenecht nach ISO 12757-2.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe:
blau, schwarz, rot, grün
Mine auswechselbar:
Nein
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
gummiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz transluzent
Farbe des Clips:
schwarz transluzent
Anzahl der Minen:
4 Minen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mehrfarbkugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, mehrfarbkugelschreiber, Farbkugelschreiber, Kulis, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1790
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,52*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,60*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
138049
ab € 1,12*
Ähnlich
Schneider
138003
ab € 1,14*
Ähnlich
BIC
889969
ab € 1,35*
Ähnlich
BIC
982869
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.