Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Zeichendreieck 1058 32,5cm Acrylglas transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/039/a013039d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/039/a013039d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-234014800
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     1058
EAN/GTIN:
     4012108001601
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt, schülergerechte Ablesbarkeit der Gradmaße (mathematischer Drehsinn).
Weitere Informationen:
Länge der Hypotenuse:
32,5
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zeichendreieck
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck rumold, zeichen dreieck, zeichendreieck 325mm, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Technikerdreiecke, Zeichendreiecke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 8,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,23*
€ 8,18*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,44*
€ 8,74*
1
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 9,29*
3 Tage
147
6
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
723320100
ab € 2,88*
Ähnlich
RUMOLD
1054
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.