| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195086100 Herst.-Nr.: G3000CUVFORESTC EAN/GTIN: 4054596920583 |
| |
|
| | |
| Das 3M™ Integrierte Kopfschutzsystem für die Forstwirtschaft bietet Kopf-, Gehör- und Gesichtsschutz in einem Produkt für die Arbeit in der Forstwirtschaft, im Landschaftsbau und im Gartenbau. Der 3M™ Schutzhelm schützt vor herabfallenden Gegenständen. Der Schutzhelm verfügt über einen Pinlock-Verschluss und ein Schweißband aus Kunststoff. Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch den Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort. Der 3M™ Uvicator™ Sensor zeigt an, wann der Helm übermäßiger UV-Belastung ausgesetzt war und ersetzt werden sollte. Das Netzvisier aus Stahl schützt vor umherfliegenden Splittern. Die integrierten Ohrenschützer wiederum bieten einen Gehörschutz mit einem SNR-Wert von 26 dB. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | G3000 | Verstellbereich: | 53-62 | Normnummer: | EN 397:2012+A1:2012 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Netzvisier aus Stahl, Ohrenschützer | Material: | ABS Kunststoff/HDPE/Polyester | Farbe: | orange | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schutzhelm G3000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm orange 3m, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm 3m, Arbeitsschutzprodukte, Sicherheitsbekleidungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 48,73* | € 64,67* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 47,53* | € 64,68* | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 65,42* | € 83,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|