Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-191024594 Herst.-Nr.: 4302-301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Komfort-Trittleiter mit Soft-Grip-Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden. Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Praktische Ablageschale. Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen für optimalen Steh-Komfort. Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z.B. Parkett, Teppichböden und Fliesen. Treppenförmige Stufen-Anordnung für schienbeinschonende Nutzung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | K100 Topline | Maße: | 52 x 120 x 54 cm (B x H x T) | max. Arbeitshöhe: | 2,49 | Tragfähigkeit: | 150 | Normnummer: | EN 14183 | Gewicht: | 5,2 | Garantiedauer: | 3 Jahre | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | alu | Anzahl der Stufen: | 2 Stufen | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trittleiter K100 Topline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, hailo klapptritt 2 stufen, alu-leiter, haushaltsleiter hailo, Haushaltsleitern, Klapptritte, Leitern, Stehleitern, Trittleitern |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,21* | € 75,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 62,10* | € 76,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 63,77* | € 78,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 68,86* | € 84,60* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 75,36* | € 96,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|